ProductPage

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213EVHP roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen bij messing behuizing zoals:
    • gas.
    • water.
    • hydraulische olie.
  • Licht agressievegassen en vloeistoffen bij roestvast stalen behuizing.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met KTW/W270 en NEN-EN-IEC60730-2-8 keur, bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters.
  • Zonder stekker.

Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Afdichting: FPM (FKM)
Materiaal membraan: FPM (FKM)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 13 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1/2" 24V AC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 13 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1/2" 24V AC ERIKS Artikelnr: 13340273
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 13 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1/2" 24V DC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 13 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1/2" 24V DC ERIKS Artikelnr: 13340272
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 13 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1/2" 230V AC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 13 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1/2" 230V AC ERIKS Artikelnr: 13340274
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1" 24V AC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1" 24V AC ERIKS Artikelnr: 13340278
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1" 24V DC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1" 24V DC ERIKS Artikelnr: 13340277
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1" 230V AC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 1" 230V AC ERIKS Artikelnr: 13340279
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 3/4" 24V AC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 3/4" 24V AC ERIKS Artikelnr: 13340275
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 3/4" 24V DC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 3/4" 24V DC ERIKS Artikelnr: 13312988
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 3/4" 230V AC BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32364 serie 6213HP doorlaat 20 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 3/4" 230V AC ERIKS Artikelnr: 13340276
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Afdichting: FPM (FKM)
Materiaal membraan: FPM (FKM)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)