ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie 210 messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie.
  • Waterslagdempend.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 2" (50)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm): 44
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie SCE210.100 doorlaat 44 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie SCE210.100 doorlaat 44 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11537665
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie SCE210.100 doorlaat 44 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie SCE210.100 doorlaat 44 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11343590
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie SCE210.100 doorlaat 44 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie SCE210.100 doorlaat 44 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11346797
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 2" (50)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm): 44
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)