ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Geschikt voor: PTFE membraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende, high performance kunststof (PES) afsluiterkap type A (HC4) (brug type, aseptisch), met kunststof handwiel.

Toepassing

  • Voor Saunders type A (HC4) (brug type, aseptisch) membraanafsluiter met een PTFE membraan.
  • Sanitaire en aseptische toepassingen.
  • Farmaceutische procesinstallaties.
  • Voedingsmiddelen industrie.
  • Geschikt voor sterillisatie in autoclaaf.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 1/2" (15) SAUNDERS Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11201641
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 3/4" (20) SAUNDERS Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11201642
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 1" (25) SAUNDERS Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11182007
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11202300
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Afgeschermd Serie: A (HC4) Type: 3015 Kunststof Materiaal handwiel: Polyethersulfon (PES) Bajonet 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11185945
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)