ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Geschikt voor: Rubber membraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende, gietijzeren afsluiterkap type KB (rechte doorlaat type), met een kunststof of gietijzeren handwiel.

Toepassingsgebied:

  • Saunders type KB (rechte doorlaat type) membraanafsluiter met een rubber membraan (type: 3062).
  • Algemene en (petro-) chemische procesindustrie.
  • Abrassieve media.
Bijzonderheden:
  • Ook leverbaar in gezekerde uitvoering met O-ring – type: 3056.
  • Ook leverbaar met hangslotvergrendeling.

Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: KB (rechte doorlaat)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Draadeind
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10053492
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 10053491
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: ABS 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: ABS 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10053484
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10053485
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 4" (100) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 4" (100) ERIKS Artikelnr: 10053486
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 5" (125) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 5" (125) ERIKS Artikelnr: 11185925
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 6" (150) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 6" (150) ERIKS Artikelnr: 11186000
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 8" (200) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: KB Type: 3055 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 8" (200) ERIKS Artikelnr: 11185899
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: KB (rechte doorlaat)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Draadeind
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)