ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Geschikt voor: PTFE membraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende, versterkt kunststof (PARA) afsluiterkap type A (HC4) (brug type, aseptisch), met kunststof handwiel.

Toepassing

  • Voor Saunders type A (HC4) (brug type, aseptisch) membraanafsluiter met een PTFE membraan.
  • Sanitaire en aseptische toepassingen.
  • Farmaceutische procesinstallaties.
  • Voedingsmiddelen industrie.
  • Voor industrIële toepassingen: raadpleeg ERIKS.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 1/2" (15) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11348271
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 3/4" (20) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11348272
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 1" (25) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11348323
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11348324
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Serie: A (HC4) Type: 3018 Kunststof Materiaal handwiel: Reïnforced polyarylamide (PARA) Bajonet 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11348325
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)