ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A (HC4) Type: 3035

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende roestvrijstalen gezekerde afsluiterkap type A (HC4), brug type, aseptisch, met roestvaststalen handwiel.

Toepassing

  • Voor Saunders type A (HC4) brug type, membraanafsluiter met rubber membraan.
  • Sanitaire en aseptische toepassingen.
  • Farmaceutische procesinstallaties.
  • Geschikt voor sterilisatie in autoclaaf tot 140 °C.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Draadeind
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 1/2" (15) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13658107
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 3/4" (20) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11342305
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 1" (25) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13658104
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14582144
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3035 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Draadeind 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13658102
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Draadeind
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)