ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Serie: AFP Type: 3063

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders kunststof (PPS) ‘Pure Performance’ afsluiterkap, type A (HC4), brug type, aseptisch, handbediend met kunststof (PPS) handknop.

Toepassing

  • Voor Saunders type A (HC4) 1/4" (DN8) brug type membraanafsluiter.
  • Sanitaire en aseptische toepassingen.
  • Farmaceutische procesinstallaties.
  • Geschikt voor sterilisatie in autoclaaf tot 140°C.

Technische informatie
Opties
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter: 1/4" (8)
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3063 Kunststof Materiaal handwiel: PPS Knop 1/4" (8) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3063 Kunststof Materiaal handwiel: PPS Knop 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 10053382
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3063 Kunststof Materiaal handwiel: PPS Draadeind 1/4" (8) SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3063 Kunststof Materiaal handwiel: PPS Draadeind 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12466265
 
Log in om prijzen te zien
Toepassing: Farmacie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter: 1/4" (8)
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)