ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS) Ongevoerd Binnendraad (BSPP) PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene procesindustrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Voor 1/4" en 3/8" zie type: 3050.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11270143
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11287300
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11386634
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11386635
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11386636
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11310931
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11234092
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11234094
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11234091
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12097139
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende