ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons Ongevoerd Binnendraad (BSPP) PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen, met max. 15% vaste delen.
  • Algemene proces industrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Leverbaar met een pneumatische aandrijving, voor open/dicht en regelfunctie.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met standindicatie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Voor 1/4” en 3/8" zie type: 3048.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Brons
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10051761
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10051762
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10051760
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10051764
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10051763
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11049473
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13035122
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Binnendraad (BSPP) 3" (80) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13035123
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd ER EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd ER EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13554657
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd ER EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3032 Brons/Ongevoerd ER EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13554658
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Brons
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende