ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13248714
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13248715
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13248716
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13248717
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 13248718
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 13248719
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13248720
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13248721
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13192797
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13248722
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende