ProductPage

ECON® Hydro-impulsgever Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Aluminium 1, 2 of 3-delige hydraulische impulsgever voor de bediening van de SOS afsluiters.

Toepassing

  • De hydraulische impulsgever wordt op veilige afstand, in een andere ruimte, van de SOS afsluiter gemonteerd. Door de hefboom van de impulsgever over te halen wordt het olievolume onder de plunjer verplaatst via de verbindingsleiding naar de activeringscilinder van de S.O.S. afsluiter. Het onder druk verplaatste olievolume zal de zuigerstang van de cilinder doen bewegen, waardoor de blokkering wordt opgeheven en de klep sluit.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering
Materiaal: Aluminium
Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Hydro-impulsgever 1-delig Type: 106 Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter ECON® Hydro-impulsgever 1-delig Type: 106 Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter ERIKS Artikelnr: 12711592
 
Log in om prijzen te zien
Hydro-impulsgever 2-delig Type: 107 Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter ECON® Hydro-impulsgever 2-delig Type: 107 Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter ERIKS Artikelnr: 13612115
 
Log in om prijzen te zien
Hydro-impulsgever 3-delig Type: 108 Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter ECON® Hydro-impulsgever 3-delig Type: 108 Aluminium Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter ERIKS Artikelnr: 13624236
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering
Materiaal: Aluminium
Geschikt voor type: SOS Klepafsluiter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 14112594

Kunststof kijkglas voor de hydraulische impulsgevers.