ProductPage

PK Schuifafsluiter Type: 1851 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen (gegoten) schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 1851 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1/2" (15) PK Schuifafsluiter Type: 1851 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13469663
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 1851 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 10" (250) PK Schuifafsluiter Type: 1851 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 13469631
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)