ProductPage

PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Stoom en olie (voor thermische olie: balgafsluiter).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 2" (50) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12999771
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 6" (150) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 12956255
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 12" (300) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 13379010
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 14" (350) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 14" (350) ERIKS Artikelnr: 13401097
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 16" (400) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 16" (400) ERIKS Artikelnr: 13379011
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 24" (600) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 8 Class 150 Flens 24" (600) ERIKS Artikelnr: 13379033
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 2" (50) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13281639
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 4" (100) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13360262
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 8" (200) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13360284
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 12" (300) PK Schuifafsluiter Type: 5515 Staal/Trim 16 Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 13360288
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende