ProductPage

AKO Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Pneumatisch bediend Flens

Roestvaststalen slangafsluiter, voorzien van roestvaststalen flensaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Materiaal code slang/manchet: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN25 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN25 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12392891
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN50 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12392892
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN80 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12392903
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Materiaal code slang/manchet: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)