ProductPage

Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS) Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  

Roestvaststalen balkeerklep met drijvende of zinkende bal en flensaansluiting, druklasse PN10 of 16.

Toepassing

  • Waterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiverings-installaties, waterwerken, pompstations enz.
  • Vervuilde vloeistoffen.
  • Met drijvende bal als ontluchter toepasbaar.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN50 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14480355
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN50 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14480351
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN65 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14480337
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN65 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14480334
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN80 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14480338
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN80 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14480352
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN100 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14480339
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN100 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14480335
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN125 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14480340
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN125 Balkeerklep Type: 2645 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14480336
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende