ProductPage

ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal Wafer type Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stalen tussenbouw terugslagklep, dual plate, retainerless ontwerp, Class 600.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 2" (50) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14157403
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 2.1/2" (65) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14157404
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 3" (80) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14157405
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 4" (100) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14192244
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 6" (150) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 6" (150) ERIKS Artikelnr: 14157406
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 8" (200) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2240 Staal/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14157407
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)