ProductPage

ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS) Wafer type Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep, dual plate, retainerless ontwerp, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 2" (50) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14157408
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 2.1/2" (65) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14157409
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 3" (80) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14151244
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 4" (100) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14157410
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 6" (150) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 6" (150) ERIKS Artikelnr: 14157411
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 8" (200) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14157412
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 10" (250) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 10" (250) ERIKS Artikelnr: 14157413
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 12" (300) ABACUS Dual plate terugslagklep Type: 2241 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 150 Wafer type 12" (300) ERIKS Artikelnr: 14157414
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)