ProductPage

STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal Wafer type Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • On- en offshore installaties in (petro-)chemische en olie & gas industrie.
  • Schone gassen en vloeistoffen, ter voorkoming van terugstroming en ter bescherming van pompen en compressoren.
  • Geschikt voor gebruik in horizontale en verticale (stijgende stroming) leidingen.
Bijzonderheden

  • Andere huis- en binnenwerk materialen beschikbaar.
  • Beschikbare drukklassen: ASME t/m class 2500, API6A t/m class 15000.
  • Ook leverbaar als Wafer of Lug type.
  • Ook leverbaar met Stomplas of Hub-end aansluitingen.
  • Ook leverbaar voor cryogene toepassingen.
  • Weerstandberekeningen en veren voor afwijkende openingsdrukken zijn beschikbaar.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Tabellen
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Trim 10
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 2" (50) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12636761
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 3" (80) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12636762
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 4" (100) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 4" (100) ERIKS Artikelnr: 12622487
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 8" (200) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 8" (200) ERIKS Artikelnr: 12636763
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 10" (250) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 10" (250) ERIKS Artikelnr: 12636764
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 12" (300) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8614 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 12" (300) ERIKS Artikelnr: 12636765
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Trim 10
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)