ProductPage

STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal Wafer type Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • On- en offshore installaties in (petro-)chemische en olie & gas industrie.
  • Schone gassen en vloeistoffen, ter voorkoming van terugstroming en ter bescherming van pompen en compressoren.
  • Geschikt voor gebruik in horizontale en verticale (stijgende stroming) leidingen.
Bijzonderheden

  • Andere huis- en binnenwerk materialen beschikbaar.
  • Beschikbare drukklassen: ASME t/m class 2500, API6A t/m class 15000.
  • Ook leverbaar als Wafer of Lug type.
  • Ook leverbaar met Stomplas of Hub-end aansluitingen.
  • Ook leverbaar voor cryogene toepassingen.
  • Weerstandberekeningen en veren voor afwijkende openingsdrukken zijn beschikbaar.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Trim 10
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 2" (50) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12636787
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 3" (80) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12622486
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 4" (100) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 4" (100) ERIKS Artikelnr: 12622489
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 6" (150) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 6" (150) ERIKS Artikelnr: 12622490
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 8" (200) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 8" (200) ERIKS Artikelnr: 12636788
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 10" (250) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 10" (250) ERIKS Artikelnr: 12636789
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 12" (300) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8615 Staal/Trim 10 Gedeelde klep Met veer Class 600 Wafer type 12" (300) ERIKS Artikelnr: 12636790
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Trim 10
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)