ProductPage

STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS) Wafer type Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • On- en offshore installaties in (petro-)chemische en olie & gas industrie.
  • Schone gassen en vloeistoffen, ter voorkoming van terugstroming en ter bescherming van pompen en compressoren.
  • Geschikt voor gebruik in horizontale en verticale (stijgende stroming) leidingen.
Bijzonderheden

  • Andere huis- en binnenwerk materialen beschikbaar.
  • Beschikbate drukklassen: ASME t/m class 2500, API6A t/m class 15000.
  • Ook leverbaar als Lug of Dubbel Flens type.
  • Ook leverbaar met Stomplas of Hub-end aansluitingen.
  • Ook leverbaar voor cryogene toepassingen.
  • Weerstandberekeningen en veren voor afwijkende openingsdrukken zijn beschikbaar.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Tabellen
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 2" (50) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12636812
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 3" (80) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12636813
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 4" (100) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 4" (100) ERIKS Artikelnr: 12636814
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 6" (150) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 6" (150) ERIKS Artikelnr: 12636815
 
Log in om prijzen te zien
Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 8" (200) STOCKHAM Dual plate terugslagklep Type: 8617 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Gedeelde klep Met veer Class 300 Wafer type 8" (200) ERIKS Artikelnr: 12636816
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)