ProductPage

Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4401
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN25
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 12711999
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 12696702
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 12712000
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 12632349
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 12477139
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 13263246
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/25 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/25 ERIKS Artikelnr: 12528755
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 12647816
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 12712002
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 2235 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Gedeelde klep Met veer PN25 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 12712003
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4401
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN25
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)