ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met stroomlijn-klep en veer, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Utilitteit toepassingen (HVAC).
  • Corrosieve en neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom en olie.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Streamline schijf
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12986265
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12986266
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12986267
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN32- 1.1/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN32- 1.1/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14191167
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN40- 1.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN40- 1.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12708466
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12708468
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN65- 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN65- 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12708469
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12708471
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 12708472
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Streamline schijf
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)