ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd Wafer type PN10

PTFE tussenbouw terugslagklep met roestvaststalen omhulsel, schotelklep en veer, drukklasse PN10.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Chemische industrie.
  • Levensmiddelenindustrie
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal, PTFE gevoerd
Kwaliteitsklasse: 1.4301 met PTFE + 25% glas gevoerd
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: PTFE
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN15 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN15 ERIKS Artikelnr: 10050438
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20 ERIKS Artikelnr: 10050439
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN25 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN25 ERIKS Artikelnr: 10050440
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN32 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN32 ERIKS Artikelnr: 11037301
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 10050441
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN50 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 10050442
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN65 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 11037305
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN80 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 11033536
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN100 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 11025265
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal, PTFE gevoerd
Kwaliteitsklasse: 1.4301 met PTFE + 25% glas gevoerd
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: PTFE
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)