ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons Wafer type PN40

Bronzen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Utilitteit toepassingen (HVAC).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Heet of koud (zee)water, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Zinkvrij brons
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050372
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050373
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050374
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN32 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN32 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050375
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050376
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050377
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050378
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050379
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050380
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkvrij brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 10050381
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Zinkvrij brons
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende