ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal Wafer type PN40

Stalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Utilitteit toepassingen (HVAC).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom en olie.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting
Filters wissen (50 van 50 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14046502
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14046518
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 10050384
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14046503
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14046519
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 10050385
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14046504
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 11120130
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 10050386
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN32- 1.1/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN32- 1.1/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300 ERIKS Artikelnr: 14046506
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting
Filters wissen (50 van 50 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende