ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40/100

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Corrosieve en neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom en olie.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting
Filters wissen (41 van 41 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: Class 150 ERIKS Artikelnr: 11137403
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: Class 300 ERIKS Artikelnr: 14232593
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 14046568
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 14046578
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: Class 150 ERIKS Artikelnr: 14232596
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: Class 300 ERIKS Artikelnr: 14232592
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 14046569
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 14046579
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20- 3/4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 ERIKS Artikelnr: 14046565
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25- 1" Druktrap flens: Class 150 ERIKS Artikelnr: 11137406
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting
Filters wissen (41 van 41 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende