ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE Wafer type PN6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

PTFE tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: RPTFE
Kwaliteitsklasse: PTFE +20% glasvezel
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN6
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046754
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046755
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046756
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046757
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046758
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046759
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046760
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierende klep PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046761
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: RPTFE
Kwaliteitsklasse: PTFE +20% glasvezel
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN6
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)