ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (108 van 108 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046729
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050526
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/PTFE Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/PTFE Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046705
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046657
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 14046673
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 14046674
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 14046730
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 14046687
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/PTFE Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/PTFE Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 14046706
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN250 - 10" Druktrap flens: PN25 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 14046658
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (108 van 108 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende