ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal Wafer type PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN50 - 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN50 - 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 11587232
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN65 - 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN65 - 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 11587233
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: Class 150 ERIKS Artikelnr: 13642009
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 12950985
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 13641993
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 11587234
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: Class 300 ERIKS Artikelnr: 14046613
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: Class 300 ERIKS Artikelnr: 14046629
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/Staal Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/Staal Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: Class 300 ERIKS Artikelnr: 14046597
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/EPDM Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 13528352
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende