ProductPage

VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Certificate Verklaring  (PDF)
Productoverzicht

De SKR (Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe) metaal afdichtende terugslagklep met schuine zitting voor verkorting van de sluittijd. De speciaal gevormde klep ondersteund de openingsbeweging met weinig weerstand.
Voor een storingsvrije werking is een minimale stroomsnelheid van 1,5 m/s benodigd in de installatie.
Geschikt voor gebruik in waterbehandeling toepassingen, waterdistributie, en met voorbehandeld rioolwater.
Optioneel verkrijgbaar met een interne demper voor het verminderen van klepslag.

Toepassing

  • (drink)water en andere neutrale media.

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13449980
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13449927
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13449973
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN16 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13449988
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13449981
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13449928
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13402349
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN16 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13449989
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN300 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met demper Recht PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13449982
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN300 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13449929
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende