ProductPage

VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

De SKR (Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe) metaal afdichtende terugslagklep met schuine zitting voor verkorting van de sluittijd. De speciaal gevormde klep ondersteund de openingsbeweging met weinig weerstand.
Inwendig met rubber geëboniteerd voor zeewater bestendigheid.
Voor een storingsvrije werking is een minimale stroomsnelheid van 1,5 m/s benodigd in de installatie.
Geschikt voor gebruik in waterbehandeling toepassingen, waterdistributie, en met voorbehandeld rioolwater.
Optioneel verkrijgbaar met een interne demper voor het verminderen van klepslag.

Toepassing

  • (drink)water en andere neutrale media.

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14456101
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14456102
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14456103
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14456104
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN300 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14456105
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN300 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14456106
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN350 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14456107
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN350 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14456108
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN400 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 14456109
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN400 VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 14456110
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende