ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Gietijzeren haakse terugslagklep, met lichtende klep, bronzen binnenwerk en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Zeewater, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13374458
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13374459
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12576050
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13374460
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13374461
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13374462
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13374463
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN150 ECON® Terugslagklep Type: 102 Gietijzer/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12471948
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)