ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Bronzen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN10 of PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Zeewater, heet of koud water.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439983
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439984
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439985
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439986
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439987
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439988
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439989
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439990
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439991
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439992
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende