ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Bronzen haakse terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN10 of PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Zeewater, heet of koud water.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13374492
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13374493
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13374494
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13374495
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13374496
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13374497
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13374498
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Haaks PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13374499
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)