ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Bronzen haakse terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN10 of PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Zeewater, heet of koud water.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439995
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439996
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439997
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439998
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14439999
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN50 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14440000
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN65 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14440001
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN80 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 497 Brons/Brons Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14440002
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)