ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Gietijzeren terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene Industrie.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810436
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810437
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810438
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810439
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810440
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810441
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810442
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810443
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810444
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810445
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende