ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater , zoet- en zoutwater
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810467
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810468
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810469
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810470
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810471
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810472
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810473
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810474
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810475
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810476
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende