ProductPage

PK Terugslagklep Type: 8515 Staal Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietstalen terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 150.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 2" (50) PK Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12999811
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 8" (200) PK Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13401144
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 6" (150) PK Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 12967361
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 8" (200) PK Terugslagklep Type: 8515 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13401149
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)