ProductPage

PK Terugslagklep Type: 8530 Staal Flens Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietstalen terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 300.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3" (80) PK Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12999812
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 8" (200) PK Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13401181
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3" (80) PK Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13401194
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 4" (100) PK Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13401195
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 6" (150) PK Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 16 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13401196
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)