ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Flens PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)

Gietstalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene Industrie.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN15 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 14280654
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14280655
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14280656
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 14280657
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14280658
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14280659
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14280660
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14280661
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14280662
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14280663
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende