ProductPage

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons Buitendraad (BSPP) PN10

Productkenmerken

  • Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
  • Geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep.
  • Met controleerbare middendrukkamer.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Afvoeraansluiting van kunststof/brons volgens NEN/NBN EN 1717.
  • Keerkleppen aan ingangs- en uitgangszijde.
  • Vrij van dode ruimtes.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”
  • SVGW-certificaat tot DN40.
  • WRAS-certificaat.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 65 °C.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Klepvorm: Klep
Afdichting: Rubber/kunststof
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13371569
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12724487
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13223863
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13253671
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) ERIKS Artikelnr: 11815327
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer DVGW PN10 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 360 0G Type: 144KBU Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer DVGW PN10 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) ERIKS Artikelnr: 13404785
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Klepvorm: Klep
Afdichting: Rubber/kunststof
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)