ProductPage

Voetklep Type: 726 Messing Binnendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Uitvoering metaal dichtend of rubber dichtend.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Ook leverbaar als terugslagklep voetklep zonder zuigkorf, zie type: 728.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811621
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13407569
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811622
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 1" (25) Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811615
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1" (25) Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811616
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811625
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811626
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811623
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811624
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 2" (50) Voetklep Type: 726 Messing/NBR Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811617
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende