ProductPage

GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend Tussenflens Stomplas NEN EN10357 serie A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen.
  • Zuivel.
  • Melk.
  • Bier.
  • CIP.
  • Vruchtensap.
  • Water.
  • Sauzen.
  • Oliën.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: AISI 304L
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 104mmx2mm DN100 ERIKS Artikelnr: 14671821
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14671861
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14671816
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14671817
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 ERIKS Artikelnr: 14671818
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 ERIKS Artikelnr: 14671819
 
Log in om prijzen te zien
Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80 ERIKS Artikelnr: 14671820
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: AISI 304L
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)