ProductPage

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Pneumatischebediend Enkelwerkend, veersluitend Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Crane Center Line RS nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep, tweedelig spindel en een op een kunststof of metalen ring vast gevulkaniseerde rubberen voering.
Deze zitting is eenvoudig te verwisselen en leverbaar in verschillende rubbermaterialen.

Bestemd voor montage tussen flenzen volgens PN10 of PN16. De afsluiter is voorzien van een pneumatische, enkelwerkende AMG aandrijving, type SAF.

Toepassing:
De robuuste bouw en eenvoudig te verwisselen zitting maken deze vlinderklep goed geschikt voor zwaardere industriële toepassingen; vloeistoffen, gassen en abbrasieve media.

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN10 Lugtype DN50 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN10 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 10056677
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN10 Lugtype DN65 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN10 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 10056678
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN10 Lugtype DN80 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN10 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 10056679
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN10 Lugtype DN100 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN10 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 10056680
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF30 PN10 Lugtype DN125 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF30 PN10 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 10056681
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF33 PN10 Lugtype DN150 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF33 PN10 Lugtype DN150 ERIKS Artikelnr: 10056682
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF33 PN10 Lugtype DN200 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF33 PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 10056683
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF35 PN10 Lugtype DN250 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF35 PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 10056684
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF40 PN10 Lugtype DN300 CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF40 PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 10056685
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)