ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14099072
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14099083
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14099073
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14099084
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14099074
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14099085
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14099075
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14099086
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 14099076
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 14099087
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende