ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U Centrisch Elektrisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (37 van 37 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081818
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081807
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081826
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081837
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081819
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081808
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081838
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081827
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14081809
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14081820
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (37 van 37 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende