ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 13414307
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 13414331
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 13414308
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 13414332
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 13414309
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 13414333
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 13414310
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 13414334
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 13414311
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 13414335
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende