ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP Pneumatischebediend Dubbelwerkend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14099094
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14099105
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14099095
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14099106
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14099096
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14099107
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14099097
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14099108
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 14099098
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 14099109
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende