ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: FPM (FKM)
Materiaal klepblad: PVDF
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14099116
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14099117
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14099118
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14099119
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 14099120
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA200 PN10 Wafer type DN125 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA200 PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 14099121
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA300 PN10 Wafer type DN150 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA300 PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 14099122
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA500 PN10 Wafer type DN200 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA500 PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 14099123
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Wafer type DN250 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Wafer type DN250 ERIKS Artikelnr: 14099124
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA1200 PN10 Wafer type DN300 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA1200 PN10 Wafer type DN300 ERIKS Artikelnr: 14099125
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: FPM (FKM)
Materiaal klepblad: PVDF
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende