ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP Centrisch Elektrisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (37 van 37 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081855
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081844
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081874
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081863
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081845
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081856
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081864
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081875
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14081846
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14081857
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PP
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (37 van 37 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende